YETIAN(いえてん)
N-2012 カバー付 セーフティーショートブーツ
踏み抜き防止ステンレス板入り鋼製先芯入りショートブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途
土木、建築、解体作業
色
ブラック/ブルー
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879219
N-2012
M
1010(L)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
39879228
N-2012
L
1010
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879237
N-2012
LL
1010(L)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879246
N-2012
XL
1010(L)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください