YETIAN(いえてん)
N-2015 カバー付 セーフティーカラーブーツ
踏み抜き防止ステンレス板入り鋼製先芯入りブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途
土木、建築、解体作業
色
ブラック/レッド
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
ラバー
機能
踏み抜き防止ステンレス板入、吸湿速乾
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879255
N-2015
M
1060(L)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879264
N-2015
L
1060
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879273
N-2015
LL
1060(L)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879289
N-2015
XL
1060(L)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください