N2020 【高視認性】 セーフティーブーツ

N2020 【高視認性】 セーフティーブーツ - YETIAN(いえてん)

再帰反射材付きの安全長靴。踏み抜き防止ステンレス板入りです。クッションインソール入り。

用途夜間作業に最適。解体作業など。材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)ラバー種類セーフティシューズ材質(ソール)ラバー機能踏み抜き防止ステンレス板入、クッション性靴タイプブーツ内容量1足
注意
※踏み抜きステンレス入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
39879307N2020L261010
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0830日まで
39879298N2020M251010(L)
オープン
取扱い終了
返品不可
-
39879316N2020LL271010(L)
オープン
取扱い終了
返品不可
-
39879325N2020XL281010(L)
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする