YETIAN(いえてん)
N5050 軽量マジック
軽量ウレタン2層底の長マジックタイプ。クッション性優れた耐油性靴底です。
用途
土木、建築業
材質(先芯)
鋼
足幅
4E
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
先芯部:本革,その他:PU
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン2層底
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879334
N5050
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879343
N5050
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879359
N5050
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879368
N5050
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879377
N5050
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879386
N5050
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
39879395
N5050
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください