YETIAN(いえてん)
YT502 軽量ミッドカットマジック
(1件のレビュー)
軽量ウレタン2層底のマジックタイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。
用途
土木、建築業
材質(先芯)
強化樹脂
足幅
4E
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
PU
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン2層底
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879587
YT502
24.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879596
YT502
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879605
YT502
25.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879614
YT502
26
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879623
YT502
26.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879639
YT502
27
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879648
YT502
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください