YETIAN(いえてん)
YT505 軽量ハイカットマジック
軽量ウレタン2層底の長マジックタイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。
用途
土木、建築業
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
ウレタン2層底
材質(先芯)
強化樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879657
YT505
24.5
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879666
YT505
25
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879675
YT505
25.5
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879684
YT505
26
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879693
YT505
26.5
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879709
YT505
27
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879718
YT505
28
4E
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください