YETIAN(いえてん)
N97 ゼラチンインソール
(1件のレビュー)
衝撃を吸収するゼラチンを使用。クッション性の良いインソール。
用途
衝撃吸収ゼラチンを使用。足,腰,膝の疲労軽減に。
材質
【上面】ポリエステル・【下面】合成ゴム
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39880935
N97
M
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39880944
N97
L
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39880953
N97
LL
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39880969
N97
3L
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください