YETIAN(いえてん)
N805 内装くん
(1件のレビュー)
内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。
用途
内装業。軽作業用。
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39881766
N805
24
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
39881775
N805
24.5
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881784
N805
25
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881793
N805
25.5
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881809
N805
26
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39881818
N805
26.5
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39881827
N805
27
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39881836
N805
28
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
キャンバス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください