曜日別特売

N8001 はっすいくんガード

N8001 はっすいくんガード - YETIAN(いえてん)N8001 はっすいくんガード - YETIAN(いえてん)N8001 はっすいくんガード - YETIAN(いえてん)
(2件のレビュー)

水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。

用途軽作業用材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス(撥水加工)形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ラバー機能撥水甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882125N800124.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882134N800125
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
39882143N800125.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882159N800126
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882168N800126.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39882177N800127
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882186N800128
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882195N800124.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882204N800125
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882213N800125.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882229N800126
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882238N800126.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882247N800127
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39882256N800128
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882265N800124.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882274N800125
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882283N800125.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882299N800126
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882308N800126.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39882317N800127
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39882326N800128
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 家具製造

5年以上リピートしてます。
先端のガードで何度か守られました。商品にも書かれていますが安全靴ではないのでご注意を

対象商品 : 39882326
2025-04-03
用途: 金属加工

最近は切削や穴開けする時以外はいつもこれを愛用してます。撥水加工がついてるのとつま先保護があるのも良き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする