第一計器
一般型連成計(IPT-346A)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
連成計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8(PF)
測定流体
気体、液体
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610464
S-AT3/8-100X-0.1~0.05MPA
-0.1~0.05
オープン
取扱い終了
返品不可
39610473
S-AT3/8-100X-0.1~0.06MPA
-0.1~0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
39610489
S-AT3/8-100X-0.1~0.1MPA
-0.1~0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
39610498
S-AT3/8-100X-0.1~0.16MPA
-0.1~0.16
オープン
取扱い終了
返品不可
39610507
S-AT3/8-100X-0.1~0.2MPA
-0.1~0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
39610516
S-AT3/8-100X-0.1~0.25MPA
-0.1~0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
39610525
S-AT3/8-100X-0.1~0.3MPA
-0.1~0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
39610534
S-AT3/8-100X-0.1~0.4MPA
-0.1~0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
39610543
S-AT3/8-100X-0.1~0.5MPA
-0.1~0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
39610559
S-AT3/8-100X-0.1~0.6MPA
-0.1~0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
39610568
S-AT3/8-100X-0.1~1MPA
-0.1~1
オープン
取扱い終了
返品不可
39610577
S-AT3/8-100X-0.1~1.6MPA
-0.1~1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
39610586
S-AT3/8-100X-0.1~2MPA
-0.1~2
オープン
取扱い終了
返品不可
39610595
S-AT3/8-100X-0.1~2.5MPA
-0.1~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください