隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
- その他
- 封入液:シリコン
- 型式
- 指示部:MPP
- 品名
- 指示部:密閉型圧力計
- フランジ
- 取付部:JIS10K-25AFF
- 材質(ケース)
- 樹脂
- 大きさ
- Φ75
- ガスケット
- PTFE
- 塗装
- ケース:黒色
- 材質(フランジ)
- 上:S25Cクロムメッキ
- 締付ボルト
- SUS304
- 材質(接液部)
- フランジ:PVC
- 材質(接続部)
- 銅合金
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.4/-0.1
- 材質(ダイアフラム)
- PTFE
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
圧力計 の新着商品
カテゴリ




















