モノタロウ

コードステッカー

コードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウコードステッカー - モノタロウ
(34件のレビュー)

粘着式配線留金具です。

用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材内容量1パック(100個)
注意
※常温範囲でご使用下さい。被着体は清浄にしてください。再粘着使用不可。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベース寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39981656-20×10
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39981665-25×15
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39981665
2025-09-15
用途: トラックの配線をする時に
運輸・通信業

トラックのマーカーなどの配線をやる時に配線が弛まないように使おうと購入しました!大きさが丁度いい感じです小さな方は購入と考えたのですがこちらを購入してよかったですこれなら太い配線や細い配線でも使えるのでいいです!価格もホームセンターなどで見ましたが結構高いので価格的にもコスパ最高ですね

2025-11-24
用途: 自働車、バイクの配線固定

アンテナコード等の太めのコード固定も出来て使い勝手が良い。

対象商品 : 39981665
2025-06-26
用途: LED配線の抑え
アプロバイド建設業・工事業

大きめで予想通りいい商品でした!
屋外で使用して最後コーキングすれば問題無し
このコスパ最高です。
1000個買いました。

2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

もう少し粘着力のある両面テープなら私的には使い道がおおくなりました。いろいろ意見があるかと思いますが使いやすいのは間違いないと思います。

1が参考にしています
2024-10-26
用途: 配線受けに
ライブリースペース 「和」

以前のものは 結構粘着が弱く 良く落ちたのですが
今回購入品は しっかりと貼りつきます

1が参考にしています
対象商品 : 39981656
2024-06-04
用途: 商品棚へ取付したLEDライトの配線を留めるため
高畠としひこ合同会社運輸・通信業

1店舗で500個程度使用するので両面テープがはがしやすくなっているととても助かります。

対象商品 : 39981656
2024-07-31
用途: LEDモジュールの配線固定作業時
株式会社アドワーク

ちょうど良いサイズで何度もリピート購入しています。

対象商品 : 39981656
2023-10-26
用途: 主に弱電線の固定です。
建設業・工事業

こちらは定番の購入商品です。モノタロウさんでこの商品が販売されるようになってから、ずっと少なくなれば補充購入しています。時たまマイナーチェンジ(製造元がかわった?)されていますが、現在のこの形状使い勝手がよろしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする