ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG)

ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG) - フィリップス
(1件のレビュー)

S/R 共用タイプの HIDバルブです。
純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。
6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、
路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、
白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強
く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。
フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は
過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。

電圧(V)42タイプD3S口金その他色温度(K)6000寿命B3/Tc=800/1500光束(Lm)2750内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3992493842403XGX2JP
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-12
用途: VWゴルフ7のヘッドライト
にしき法律事務所サービス業

商品名にLEDと表記してありますがちゃんとHIDです。数千円で買える格安品も取り寄せましたが、造りが素人目にも天地の差であることがわかります。車両火災の何割かは電装品かららしいので高圧になるHIDはやはりきちんとした物を使いたい。純正品はペアで10万円くらいしますので、フィリップスの優良品が半額以下で入手できるのはありがたい。交換は原理的には差し替えるだけなのですがアクセスに手こずり、懇意の職人さんにやってもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする