曜日別特売

極細軽量スティッククリーナー

極細軽量スティッククリーナー - アイリスオーヤマ

パワーヘッドスティッククリーナーで軽量1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。
コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
お掃除の途中でクリーナーから手を離しても、スタンドなしで自立します。
使用後は、マグネット付の立てかけ収納専用パーツで安定して設置できます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。

集塵方式紙パック式セット内容掃除機本体、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体にセット済み)、壁置きパーツ、ねじ(2本)、接着シート(予備)、取扱説明書種別充電式質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×175×1015集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準モード約20/ターボモード約8/自動モード約30※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時ヘッド形状自走式パワーヘッドバッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC10.8充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 15VA充電時間(時間)約3(25℃)バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC13.7/0.5Aバッテリー寿命繰返し充電約500回内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39925017IC-SLDCP6ゴールド
オープン
取扱い終了
39925026IC-SLDCP6-Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする