曜日別特売

ニッペ、ノキテンエース

ニッペ、ノキテンエース - ニッぺ(日本ペイント)

改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜剥離箇所の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分の影響を緩和し、膨れや剥離を抑制します。
微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックを抑制します。
水性反応硬化形なので、各種旧塗膜への密着性に優れ、一般水性塗料と比較し、優れた耐久性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。

主な用途(新設適用下地)コンクリート・モルタル・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材、(改修適用下地)各種素材面のアクリルリシン・合成樹脂エマルションペイント・その他各種旧塗膜油性 or 水性水性つやつや消し容量(kg)20希釈剤水道水種類水性反応硬化形軒天専用塗料危険物の類別非危険物内容量1缶(20kg)
注意
※旧塗膜の劣化が進行し表面が粉化している場合や吸込みが著しい場合には、水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。
※塗膜に割れが生じる恐れがあるため、軟らかい塗膜の上への塗装は避けてください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39925035301371820
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする