サンコー(三甲)
プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様
種別:SK-R4-1012-2-BL
適合
フォークリフト
トラスコ品番
459-4118
幅(mm)
310
質量(kg)
14
高さ(mm)
125
間口(mm)
1200
外寸(mm)
1200×1000×125
中央桁幅(mm)
160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
250×75
外寸法・奥行(mm)
1000
内容量
1枚
注意
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903274
81205901BL510
PP
ライトブルー
1000
4000
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません