サンコー(三甲)
プラスチックパレット
両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。
トラスコ品番
855-1513
種別
両面2方差し
幅(mm)
275
質量(kg)
25.8
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×74
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
275×74
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903335
81255100BL510
ポリプロピレン(PP)
ブルー
1000
4000
¥
28,160
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません