ユタカメイク
ナイロン袋織ベルト
摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。
用途
家具などの運搬や荷役として。
材質
ナイロン
色
白
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39896274
PFN-455
45
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
39896299
PFN-365
36
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
39896308
PFN-1910
19
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
39896335
PFN-2510
25
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください