サンバルク

サンバルク - サンコー(三甲)

最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。

用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。トラスコ品番459-4053種別SK-IBC1000 (1050L)材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)幅(mm)1200質量(kg)80奥行(mm)1000注水口内径(mm)144.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3990342380707000BKWH10501166
262,880
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする