曜日別特売

電動昇降式ワークデスク

電動昇降式ワークデスク - TRUSCO電動昇降式ワークデスク - TRUSCO電動昇降式ワークデスク - TRUSCO電動昇降式ワークデスク - TRUSCO電動昇降式ワークデスク - TRUSCO電動昇降式ワークデスク - TRUSCO

スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。

コード長さ(mm)3000内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903448RMB-15751001500750650~130052リノリウムスチール
252,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39912329MMB-18751001800750650~130055メラミンスチール
256,560
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39912609MMB-12751001200750650~130048メラミンスチール
240,530
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39912697RMB-18751001800750650~130056リノリウムスチール
254,320
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39913519RMB-12751001200750650~130049リノリウムスチール
241,040
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39913598MMB-18901001800900650~130056メラミンスチール
262,520
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39913948MMB-15751001500750650~130051メラミンスチール
252,890
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39914009RMB-18901001800900650~130057リノリウムスチール
265,730
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする