曜日別特売

ライトキャビネット5型

ライトキャビネット5型 - 大阪製罐

ハンドツールの保管におすすめです。上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

セット内容各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399037035-1003500591557108186グリーンスチールD100 1個、D150 6個
218,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
399034935-801-59155788177若草スチール(粉体塗装)-
186,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399035635-1008-591557108190若草スチール(粉体塗装)-
203,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399036765-1202-5915571281101若草スチール(粉体塗装)-
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399038255-1201-5915571281115若草スチール(粉体塗装)-
274,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399042885-1001-591557108197若草スチール(粉体塗装)-
229,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399048575-804-59155788170若草スチール(粉体塗装)-
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
399034935-801070801755-8015-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175ライトキャビネット大阪製罐1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
399035635-1008070802115-10085-1008 ライトキャビネット 大阪製罐 07080211ライトキャビネット大阪製罐1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
399036765-1202070802365-12025-1202 ライトキャビネット 大阪製罐 07080236ライトキャビネット大阪製罐1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
399038255-1201070802275-12015-1201 ライトキャビネット 大阪製罐 07080227ライトキャビネット大阪製罐1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
399042885-1001070801935-10015-1001 ライトキャビネット 大阪製罐 07080193ライトキャビネット大阪製罐1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
399048575-804070801845-8045-804 ライトキャビネット 大阪製罐 07080184ライトキャビネット大阪製罐1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする