曜日別特売

レシプロコンプレッサー(給油式)

レシプロコンプレッサー(給油式) - 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式) - 富士コンプレッサー

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。

用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903518FS-75LPMT-50給油式8650.957.5三相200508326016851135605360
1,125,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903527FS-75LPMT-60給油式8650.957.5三相200608326016851135605360
1,125,000
799,800
879,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903536FS-55LPMT-50給油式5900.955.5三相200508118513851080610291
935,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903545FS-55LPMT-60給油式5900.955.5三相200608118513851080610291
935,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904053FS-110LPMT-50給油式11400.9511三相200508431720301180625464
1,400,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904069FS-110LPMT-60給油式11400.9511三相200608431720301180625464
1,400,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする