レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし

レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし - 富士コンプレッサー

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。

用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903579NLP-75LPMT-50給油式8650.957.5三相2005066359851315930380
1,420,000
989,800
1,088,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903588NLP-75LPMT-60給油式8650.957.5三相2006066359851315930380
1,420,000
989,800
1,088,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903886NLP-55LPMT-50給油式5900.955.5三相2005067359851315930350
1,250,000
849,800
934,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39903895NLP-55LPMT-60給油式5900.955.5三相2006067359851315930350
1,250,000
849,800
934,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする