ダイケン
屋外用灯油タンクオプション品オイルゲージ
(1件のレビュー)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
適合本体
口径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903606
TOG95
-
112
HT95N / SHT95N
46
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39903667
TOGJ
適合タンク本体:スチール製190~490型
304
-
-
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。