ダイシン
ツールケースワゴン仕切板
用途
ツールワゴン内の工具・部品の整理に。
材質
本体:スチール 本体:スチール
内容量
1枚
注意
※縦仕切板をご使用の場合は前板が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
51
52
129
130
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
品名
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903624
TWZ150-D
2
縦仕切板
115-9976
0.9
130
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39903633
TWZ150-F
10
前板
115-9978
0.4
129
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39903649
TWZ150-W
2
横仕切板
115-9974
0.7
130
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39904534
TWZ75-D
2
縦仕切板
115-9975
0.4
52
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39904543
TWZ75-F
10
前板
115-9977
0.2
51
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39904559
TWZ75-W
2
横仕切板
115-9973
0.3
52
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。