曜日別特売

ツールケースワゴン

ツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシンツールケースワゴン - ダイシン

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。

用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個材質(キャスター)スチール内容量1台
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。※仕切板別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903685TWZ-928B27030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンブラック
186,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39903694TWZ-928R27030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンレッド
186,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39904498TWZ-624B15030スチール706470600100固定×2、自在×2ウレタンブラック
107,700
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39904507TWZ-624R15030スチール706470600100固定×2、自在×2ウレタンレッド
107,700
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39906345TWZ-926B21030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンブラック
150,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39906354TWZ-926R21030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンレッド
150,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39908549TWZ-927B24030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンブラック
169,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39908558TWZ-927R24030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンレッド
169,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39909145TWZ-925B18030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンブラック
136,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39909154TWZ-925R18030スチール940470600100固定×2、自在×2ウレタンレッド
136,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする