萩原工業
ターピー 強力土のう袋
重量物を入れる時に便利な強力タイプで、50Kgまで使用可能です。
用途
ボルト、ナット、クランプなどの資材やゴミ入れなど短期的用途に。
容量(L)
20
材質
ポリオレフィン
質量(g)
65
縦(mm)
620
横(mm)
480
内容量
1セット(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256614
PPKB4862BE200
ベージュ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39896509
PPKB4862BL200
ブルー
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
39256623
PPKB4862BLA200
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39896518
PPKB4862GR200
グリーン
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
39896527
PPKB4862RE200
レッド
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください