屋外用灯油タンク(95型)スチール製

屋外用灯油タンク(95型)スチール製 - ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製 - ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製 - ダイケン
(1件のレビュー)

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。

内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2内容量1台
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903764HT95NV116-5121水抜きジョイント・ボールバルブセット付き
41,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909337HT95NVG116-5122小出しガン・ホース付き
50,500
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39909337
2021-12-09
用途: 屋外作業での暖房用
お米のささき農・林・水産業

全く問題はないです。
給油のホースがもう少し長ければもっと良かったです。気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする