ダイシン
ツールケースワゴンオプション
天板用ゴムマット
用途
ツールケースワゴン用の天板ゴムマットです。
材質
TWZ-GM:ポリ塩化ビニール TWZ-ST:発泡ポリプロピレン TWZ-SH:スチール
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
色
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903877
TWZ-SH
80
シルバー
114-6753
0.9
120
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39904193
TWZ-ST
-
ブラック
114-6752
0.1
2
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39904394
TWZ-GM
-
ブラック
114-6750
0.6
2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。