CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm

CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628754CB-7334-WG1セット---ホワイトグレー254-7163
20,830
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39903947CB-7335-GN1台150902×302×21025グリーン115-5204
23,410
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628770CB-7335-WG1セット---ホワイトグレー254-7160
23,410
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904166CB-7344-GN1台150902×452×21024グリーン115-5205
23,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628779CB-7344-WG1セット---ホワイトグレー254-7149
23,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628788CB-7345-WG1セット---ホワイトグレー254-7144
27,010
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904209CB-7364-GN1台150902×602×21024グリーン115-5207
28,150
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904315CB-7365-GN1台150902×602×21025グリーン115-5208
32,810
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904333CB-7334-GN1台150902×302×21024グリーン115-5203
20,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628797CB-7364-WG1セット---ホワイトグレー254-7155
28,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628806CB-7365-WG1セット---ホワイトグレー254-7166
32,810
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904604CB-7635-GN1台1501802×302×21025グリーン115-5223
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904753CB-7345-GN1台150902×452×21025グリーン115-5206
27,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628815CB-7434-WG1セット---ホワイトグレー254-7157
25,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628824CB-7435-WG1セット---ホワイトグレー254-7161
29,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904595CB-7444-GN1台1501202×452×21024グリーン115-5212
29,960
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904936CB-7434-GN1台1501202×302×21024グリーン115-5209
25,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628840CB-7444-WG1セット---ホワイトグレー254-7147
29,960
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904823CB-7445-GN1台1501202×452×21025グリーン115-5213
34,610
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628849CB-7445-WG1セット---ホワイトグレー254-7146
34,610
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628858CB-7464-WG1セット---ホワイトグレー254-7154
35,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628867CB-7465-WG1セット---ホワイトグレー254-7152
42,410
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905216CB-7534-GN1台1501502×302×21024グリーン115-5216
28,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905128CB-7565-GN1台1501502×602×21025グリーン115-5221
50,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905137CB-7465-GN1台1501202×602×21025グリーン115-5215
42,410
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628876CB-7534-WG1セット---ホワイトグレー254-7159
28,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628885CB-7535-WG1セット---ホワイトグレー254-7165
33,410
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905444CB-7634-GN1台1501802×302×21024グリーン115-5222
33,410
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906065CB-7544-GN1台1501502×452×21024グリーン115-5218
33,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628894CB-7544-WG1セット---ホワイトグレー254-7151
33,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905225CB-7545-GN1台1501502×452×21025グリーン115-5219
39,410
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628910CB-7545-WG1セット---ホワイトグレー254-7148
39,410
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905435CB-7535-GN1台1501502×302×21025グリーン115-5217
33,410
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628919CB-7564-WG1セット---ホワイトグレー254-7156
41,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628928CB-7565-WG1セット---ホワイトグレー254-7150
50,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907325CB-7644-GN1台1501802×452×21024グリーン115-5224
41,590
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907413CB-7564-GN1台1501502×602×21024グリーン115-5220
41,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628937CB-7634-WG1セット---ホワイトグレー254-7143
33,410
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628946CB-7635-WG1セット---ホワイトグレー254-7164
39,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905794CB-7665-GN1台1501802×602×21025グリーン115-5227
58,010
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907194CB-7435-GN1台1501202×302×21025グリーン115-5210
29,210
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908375CB-7464-GN1台1501202×602×21024グリーン115-5214
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628955CB-7644-WG1セット---ホワイトグレー254-7153
41,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628964CB-7645-WG1セット---ホワイトグレー254-7158
49,610
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908418CB-7645-GN1台1501802×452×21025グリーン115-5225
49,610
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910238CB-7664-GN1台1501802×602×21024グリーン115-5226
48,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628980CB-7664-WG1セット---ホワイトグレー254-7145
48,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628989CB-7665-WG1セット---ホワイトグレー254-7162
58,010
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする