耐薬実験台

耐薬実験台 - TRUSCO

クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。

材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304小箱入数(枚)1生産国日本内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904148SKW3-097530090075080025.5シルバー
210,940
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904218SKW3-1875300180075080051シルバー
277,200
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904683SKW3-2060300200060080045.4シルバー
330,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904769SKW3-1860300180060080040.8シルバー
264,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904778SKW3-1260300120060080027.2シルバー
214,240
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905995SKW3-096030090060080020.4シルバー
200,640
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906135SKW3-1275300120075080034シルバー
217,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906239SKW3-1560300150060080034シルバー
251,720
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908323SKW3-1575300150075080042.5シルバー
254,760
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909057SKW3-2075300200075080056.7シルバー
343,200
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする