曜日別特売

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)2000耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904157R3-6595-G150114-4163142.1287015005
170,490
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904428R3-6694-G150114-4168141.4487018004
172,380
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905015R3-6495-G150114-4156122.2287012005
157,870
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905959R3-6695-G150114-4169163.1287018005
199,120
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906659R3-6394-G150114-414889.048709004
130,870
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906966R3-6354-G150114-414362.164509004
97,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907063R3-6564-G150114-415992.1860015004
127,440
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907219R3-6395-G150114-414999.228709005
140,250
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907307R3-6654-G150114-416491.5645018004
132,870
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907508R3-6455-G150114-415179.8145012005
111,160
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907526R3-6655-G150114-4165102.4645018005
132,690
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907623R3-6364-G150114-414572.186009004
106,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907876R3-6554-G150114-415781.9645015004
110,740
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907928R3-6665-G150114-4167120.6460018005
154,730
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908165R3-6465-G150114-415390.2460012005
126,280
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908287R3-6365-G150114-414779.246009005
112,840
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908533R3-6494-G150114-4155107.8487012004
145,280
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908978R3-6464-G150114-415281.3860012004
118,200
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909127R3-6555-G150114-415890.9645015005
122,430
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909258R3-6355-G150114-414467.314509005
101,830
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909687R3-6664-G150114-4166106.5860018004
142,050
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910098R3-6454-G150114-415072.5645012004
104,770
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910107R3-6565-G150114-4160103.1460015005
142,340
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910448R3-6594-G150114-4161124.2487015004
155,740
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする