TRUSCO
マグネットパーテーションアイボリー色
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色
アイボリー
材質
フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート
タイプ
連結型
奥行(mm)
400
脚の種類
アジャスター付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897455
TMGP-1809IV
900
1825
¥
38,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39897699
TMGP-1509IV
900
1525
¥
33,470
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39896999
TMGP-1506IV
600
1525
¥
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39897866
TMGP-1806IV
600
1825
¥
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません