日東工業
CH形ボックス(防塵パッキン付)
ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)
183
材質
スチール
トラスコ品番
391-9641
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
間口(mm)
400
寸法(横×縦)(mm)
(鉄製基板)350×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897078
CH20-43A
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください