ロッカーS両開扉タイプ

ロッカーS両開扉タイプ - 大阪製罐

DX型キャビネットと間口、奥行が同一できれいに設置できます。奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。

若草間口(mm)811奥行(mm)557均等積載量(kg/段)100間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)789×485×20棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39907605600S681
93,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
399044371000S1081
91,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
399085851200S1281
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
399044371000S070802971000S1000S ロッカーS 大阪製罐 07080297ロッカーS大阪製罐1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
399085851200S070803061200S1200S ロッカーS 大阪製罐 07080306ロッカーS大阪製罐1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする