中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー

中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー - TRUSCO

脱着可能な落下防止バーです。

高さ(mm)11グリーン材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904577R3-DRB900間口900mm用114-49980.3864-8657-31
3,610
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39905399R3-DRB1200間口1200mm用114-49970.564-8657-28
3,920
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39905776R3-DRB1800間口1800mm用114-49940.7564-8657-30
4,570
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39906835R3-DRB1500間口1500mm用114-49960.6364-8657-29
4,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする