曜日別特売

アルミ安全フェンス本体

アルミ安全フェンス本体 - TRUSCOアルミ安全フェンス本体 - TRUSCOアルミ安全フェンス本体 - TRUSCOアルミ安全フェンス本体 - TRUSCO

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30内容量1台
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904708AF1010-Y-1000124-59825.6イエロー
33,73028,980
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39905329AF1010-SV-1000124-59935.6シルバー
31,61027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906503AF1810-Y-1800124-599010イエロー
42,66036,980
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
39908594AF1810-SV-1800124-598610シルバー
39,03033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18273206AF1010-Y【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1000124-59825.6イエロー
33,73027,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする