曜日別特売

消臭・抗菌メッシュシート

消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO消臭・抗菌メッシュシート - TRUSCO

アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。

用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。規格(財)日本防災協会認定品引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
注意
※ほこりなどが付着していると臭気の分解能力が減少する可能性がありますので、付着状況に応じて表面のほこりを払い落としたり、取り外し水洗浄・陰干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301913TBKMS-11セット(10巻)オフホワイト1.8910.8-0.85ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング
151,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
39904805TBKMS-501巻オフホワイト1.8950--42.5ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング
352,080
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39301929TBKMS-101セット(5巻)オフホワイト1.89100.8-8.51ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング
551,100
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66069215TBKMS-11巻オフホワイト1.8910.8--ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング
15,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
66069231TBKMS-101巻オフホワイト1.89100.8--ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティング
110,220
93,980
103,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする