曜日別特売

幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 - 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 - 東北車輌

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。

用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904814200X65TBRB200314172×172136260
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909389100X65TBRB100176136×136104145
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910195250X75TBRB250461195×195155315
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910308200X50TBRB200274172×172136260
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910326250X90TBRB250568195×195155315
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910475200X75TBRB200372172×172136260
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910545300X90TBRB300608210×210170365
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910624150X75TBRB150304161×161125205
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910798150X50TBRB150206161×161125205
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911096100X50TBRB100137136×136104145
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911315200X90TBRB200500172×172136260
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911394300X100TBRB300882212×212170360
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911647125X50TBRB125176142×142110178.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911735150X65TBRB150245161×161125205
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911778250X65TBRB250392195×195155315
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911884300X75TBRB300529210×210170365
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912313125X65TBRB125216142×142110178.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする