TRUSCO
窓付きコインリターンロッカー
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
鍵
コインリターン錠式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※錠前の取付けが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39904884
WSV8M-CR
8人用
¥
184,180
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908269
WSV10M-CR
10人用
¥
219,230
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。