軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)

軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) - TRUSCO

719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905234AEM-0960C75DG80900600719~101925ポリ化粧天板スチール
57,440
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905618AEM-1800C75 DG801800750719~101943ポリ化粧天板スチール
76,870
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905785RAEM-0960C75 DG80900600718~101826リノリューム天板スチール
64,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906144RAEM-1809C75 DG801800900718~101850.5リノリューム天板スチール
84,160
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906589RAEM-1800C75 DG801800750718~101846リノリューム天板スチール
80,940
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907237SAEM-1809C75 DG801800900719~101948スチールスチール
84,730
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907395AEM-1809C75 DG801800900719~101947ポリ化粧天板スチール
79,570
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907639SAEM-0960C75 DG80900600719~101927スチールスチール
60,180
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908506SAEM-1800C75 DG801800750719~101946スチールスチール
81,750
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする