TRUSCO
アルミ安全フェンスT型脚
安全柵専用オプション脚です。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
アルミ
高さ(mm)
81
間口(mm)
506
セット内容
六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)
0.6
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39905819
AFK
124-5987
シルバー
64-8403-89
¥
6,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906914
AFK-Y
124-5992
イエロー
64-8403-56
¥
6,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません