曜日別特売

アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)

アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) - TRUSCOアルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) - TRUSCO

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー内容量1台
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905916AF1810SPCP-SV124-5983
57,860
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906388AF1810PB-SV124-5985
65,210
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする