軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) - TRUSCO

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163561RAEM1800F11501800750650~95053リノリュームスチール
96,540
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163577RAEM1809F11501800900650~95056.5リノリュームスチール
99,750
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163552RAEM1860F11501800600650~95048リノリュームスチール
94,740
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623739RAEM-1860F1 W-1800600650~950-リノリューム-
94,740
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906738RAEM-0960F1 DG150900600650~95035リノリューム張スチール
80,380
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906896RAEM-1809F1 DG1501800900650~95059.5リノリューム張スチール
99,750
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907429RAEM-1800F1 DG1501800750650~95055リノリューム張スチール
96,540
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796755RAEM-0960F1150900600650~95035リノリューム張スチール
80,380
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796764RAEM-0960F1 W150900600650~95035リノリューム張スチール
80,380
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796798RAEM-1800F1 W1501800750650~95055リノリュームスチール
96,540
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796816RAEM-1809F1 W1501800900650~95059.5リノリュームスチール
99,750
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする