曜日別特売

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

引出し1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905968RAEM-0960UDK1 DG150900600650~95031リノリューム天板スチール
79,790
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906257RAEM-1809UDK1 DG1501800900650~95055.5リノリューム天板スチール
99,150
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906643RAEM-1800UDK1 DG1501800750650~95051リノリューム天板スチール
95,960
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907185SAEM-1809UDK1 DG1501800900650~95053スチール天板スチール
99,750
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907273AEM-1809UDK1 DG1501800900650~95052ポリ化粧天板スチール
94,560
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908278SAEM-1800UDK1 DG1501800750650~95051スチール天板スチール
96,750
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908917AEM-0960UDK1 DG150900600650~95030ポリ化粧天板スチール
72,430
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909766AEM-1800UDK1 DG1501800750650~95048ポリ化粧天板スチール
91,860
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39910554SAEM-0960UDK1 DG150900600650~95032スチール天板スチール
75,180
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする