曜日別特売

軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付)

軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

内容量1台
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41161321HRAE0960F2YG30090060090036.5リノリュームスチール
79,680
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161154HRAE1200F2YG300120075090043.5リノリュームスチール
82,330
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161206HRAE1500F2YG300150075090049リノリュームスチール
93,340
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41161251HRAE1800F2YG300180075090053リノリュームスチール
97,820
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161285HRAE1809F2YG300180090090058リノリュームスチール
101,010
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11333501HRAE-1560F2-1500600900-リノリューム張-
92,610
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796265HRAE-0960F230090060090038.5リノリューム張スチール
79,680
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907648HRAE-0960F2 DG30090060090038.5リノリューム張スチール
79,680
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335856HRAE-0975F2-900750900-リノリューム張-
84,150
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796274HRAE-0960F2 W30090060090038.5リノリューム張スチール
79,680
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335865HRAE-1200F2-1200750900-リノリューム張-
82,330
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39907824HRAE-1809F2 DG300180090090063リノリューム張スチール
101,010
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335890HRAE-1209F2-1200900900-リノリューム張-
87,780
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39908488HRAE-1800F2 DG300180075090058.5リノリューム張スチール
97,820
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335908HRAE-1260F2-1200600900-リノリューム張-
80,520
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796326HRAE-1800F2300180075090058.5リノリューム張スチール
97,820
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335926HRAE-1500F2-1500750900-リノリューム張-
93,340
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796335HRAE-1800F2 W300180075090058.5リノリューム張スチール
97,820
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796344HRAE-1809F2300180090090063リノリューム張スチール
101,010
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335951HRAE-1509F2-1500900900-リノリューム張-
94,880
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796353HRAE-1809F2 W300180090090063リノリューム張スチール
101,010
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335978HRAE-1860F2-1800900900-リノリューム張-
96,070
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする