TRUSCO
アルミ安全フェンスアンカーブラケット
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
スチール
セット内容
六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39906038
AFKT2
146
63.2
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906887
AFKT1
146
33.2
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39908515
AFKL2
200
60
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39908908
AFKL1
200
30
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません