曜日別特売

ツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚2段

ツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚2段 - TRUSCOツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚2段 - TRUSCOツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚2段 - TRUSCOツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚2段 - TRUSCO

天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。中間の棚板は25mmピッチで自由に高さを変えられます。

材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン質量(kg)51.8高さ(mm)950、(こぼれ止め)50材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1010耐荷重(kg/段)(天板)100、(棚板)60、(引出し)35キャスター径(Φmm)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×600×950、(こぼれ止め)50総耐荷重(kg)320引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145棚板調整ピッチ(mm)25引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906214VD-T120-GN116-3765仕切り:引出し6段当たりパーテーション○枚、デバイダー○枚グリーン64-8768-97
180,510
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906223VD-T120-NG116-3773仕切り:引出し3段当たりパーテーション○枚、デバイダー○枚グレー64-8768-98
180,510
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする