TRUSCO
中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
16
色
グリーン
材質
スチール 表面処理:ユニクロメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39906494
R3-KRB1500
間口1500mm用
114-4991
0.9
64-8657-36
¥
8,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39907359
R3-KRB1800
間口1800mm用
114-4990
1
64-8657-37
¥
9,010
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39908393
R3-KRB1200
間口1200mm用
114-4992
0.8
64-8657-35
¥
8,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39909416
R3-KRB900
間口900mm用
114-4993
0.6
64-8657-38
¥
8,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。