コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚・引出しタイプ
CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー
高さ(mm)915
奥行(mm)527
間口(mm)777
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |